Pincel universal estándar

Ref.: 06930832
Ver todas las versiones
PINCEL UNIVERSAL-CHW-GR2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCEL UNIVERSAL-CHW-GR2
Pincel universal estándar
Pincel de cerdas finas de alta calidad para aplicar pinturas a base de disolvente y pinturas al agua

Adecuada para trabajos de reparación y muestras de color

Longitud de las cerdas

31 mm
Más Información

Diámetro de anillo del cepillo

16 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

213 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Tamaño

2
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas naturales y de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.166 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06930832

Ficha Técnica

32409171.pdf
Scroll to top