Pincel universal estándar

Ref.: 06930831
Ver todas las versiones
PINCEL UNIVERSAL- SZ1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCEL UNIVERSAL- SZ1
Pincel universal estándar
Pincel de cerdas finas de alta calidad para aplicar pinturas a base de disolvente y pinturas al agua

Adecuada para trabajos de reparación y muestras de color

Longitud de las cerdas

28 mm
Más Información

Diámetro de anillo del cepillo

14 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

197 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Grosor

14 mm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas naturales y de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.250 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06930831

Ficha Técnica

32409171.pdf
Scroll to top