Adecuada para trabajos de reparación y muestras de color
Longitud de las cerdas |
26 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
197 mm |
Material del casquillo |
Hojalata |
Color de cerda |
Beige |
Tamaño |
0 |
Grosor |
13 mm |
Material de las cerdas |
Cerdas naturales y de poliéster |
Peso del producto (por artículo) |
5.441 g |
Catálogo General |
06930830 |
Ficha Técnica |
32409171.pdf |