Pincel de retoque

Ref.: 069331106
Ver todas las versiones
PINCEL RETOQUES ESTANDAR 6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCEL RETOQUES ESTANDAR 6MM
Pincel de retoque
Con cerdas cónicas de buena calidad en la parte delantera

Brocha de acción suave

  • Las cerdas finas naturales negras garantizan unos resultados de retoque de alta calidad

Líneas precisas y finas y buen acabado

  • Las cerdas cónicas en la forma de la lengüeta del gato garantizan un trabajo preciso

Adecuado para retocar daños en la pintura de áreas pequeñas y medianas, por ejemplo, pintura de automóviles o barandillas

Longitud de las cerdas

15 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Material del casquillo

Aluminio
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Material de las cerdas

Crin
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.250 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069331106

Ficha Técnica

32409171.pdf
Scroll to top