Perno hexagonal

Ref.: 0079420160
Ver todas las versiones

TOR-EN14399/4-10.9-K1-LL32-(ZNF)-M20X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-EN14399/4-10.9-K1-LL32-(ZNF)-M20X16
Perno hexagonal
DIN EN 14399-4, acero 10.9, galvanizado por inmersión en caliente (GPIC), para montajes con tornillería estructural de alta resistencia

Elementos pretensables de alta resistencia para conexiones atornilladas en construcciones metálicas

  • Sistema HV
  • Clase K1
  • Clase de resistencia 10.9
  • Acero galvanizado por inmersión en caliente

Tornillos de alta resistencia con gran ancho de llave:

Gran superficie debajo de la cabeza

  • Presión superficial reducida
  • Ajuste reducido

Gran radio debajo de la cabeza

  • Efecto de mellado reducido
  • Mejor resistencia a largo plazo a las vibraciones

Propiedades de fricción definidas

  • Permite la aplicación de precarga prevista

Marcado de lote en el producto

  • Evita la necesidad de solicitar el certificado de prueba 3.1 de acuerdo con EN 10204. (Consulte la tabla 1 DIN EN 1090-2:2018-09)

Marcado CE

  • Materiales de construcción homologados

El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por las normas DIN EN 1090-2 y DASt 024. Utilice solamente juegos de piezas de tornillería de un mismo fabricante (pernos, tuercas y arandelas).



Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.



Almacenamiento y transporte:


Los tornillos, las tuercas y las arandelas se suministran en una versión cincada en caliente con tuercas lubricadas en condiciones de proceso. La rosca interior de la tuerca no está cincada en caliente y únicamente está protegida contra la corrosión mediante la lubricación aplicada. Unas condiciones de transporte y almacenamiento incorrectas pueden provocar la corrosión de la rosca interior o un cambio en las condiciones de lubricación en las que se entrega, y afectar a la correlación entre el par de apriete y la fuerza de pretensión asociada.

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

138 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

33 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 14399-1
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Longitud mínima del agarre

133 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Detalles de la cabeza

Con gran superficie y radio bajo la cabeza
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Clase K

K1
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

14399-4
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Altura de la cabeza

13 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Grosor de paquete mín.

125 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Grosor de paquete máx.

130 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructura
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

456.266 g
Más Información

Normas

EN 14399-4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

133-138 mm
Más Información

Grosor de paquete mín./máx.

125-130 mm
Más Información

Catálogo General

0079420160

Ficha Técnica

32406470.pdf

Ficha Técnica

32406471.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top