Arandela plana con bisel para accesorios de alta resistencia

Ref.: 007906 20
Ver todas las versiones
ARN-HV-EN14399/6-K1-RD-(ZNF)-D20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-HV-EN14399/6-K1-RD-(ZNF)-D20
Arandela plana con bisel para accesorios de alta resistencia
Acero galvanizado por inmersión en caliente, dureza 300 HV a 370 HV. Conexiones de tornillo de alta resistencia precargadas para construcciones metálicas según la DIN EN 14399-6.

Las arandelas que siguen esta norma están diseñadas para fijaciones de alta resistencia de acuerdo con la DIN EN 14399-4


"Utilice solamente juegos de conexión de un fabricante (pernos, tuercas y arandelas)".



El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por DIN EN 1090-2 y DASt 024.



Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.



Almacenamiento y transporte:


Los tornillos, las tuercas y las arandelas se suministran en una versión cincada en caliente con tuercas lubricadas en condiciones de proceso. La rosca interior de la tuerca no está cincada en caliente y únicamente está protegida contra la corrosión mediante la lubricación aplicada. Unas condiciones de transporte y almacenamiento incorrectas pueden provocar la corrosión de la rosca interior o un cambio en las condiciones de lubricación en las que se entrega, y afectar a la correlación entre el par de apriete y la fuerza de pretensión asociada.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Clase K

K1
Más Información

Estándar EN

14399-6
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Altura mínima del chaflán

2 mm
Más Información

Diseño

Plano
Más Información

Adecuado para

Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructura
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.500 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

EN 14399-6
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información
Scroll to top