Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 007903 20
Ver todas las versiones
ARN-HV-DIN6917-I-(ZNF)-D21

Descripción

ARN-HV-DIN6917-I-(ZNF)-D21
Lavadora cuadrada en forma de cuña
DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado por inmersión en caliente, en forma de cuña, para pernos pretensados de alta tracción en perfil i
  • Fuerza 295–350 HV 10
  • Acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Pitch 14%

Para conexiones atornilladas precargables de alta resistencia en construcciones metálicas


Utilice solamente juegos de piezas de tornillería de un mismo fabricante (pernos, tuercas y arandelas).



El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por DIN EN 1090-2 y DASt 024.

Inclinación

14 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Aprobación

ÜH (declaración de conformidad del fabricante)
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones de fricción de alta resistencia en perfiles en I
Más Información

Grosor

9.2 mm
Más Información

DIN

6917
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

350 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

295 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.500 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

DIN 6917
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

295-350 HV
Más Información
Scroll to top