Patín protector para suelos delicados, como parqué, laminado, mármol o baldosas de cerámica finas.
Material | 
                                                PLA | 
Color | 
                                                Blanco, natural | 
Diámetro | 
                                                40 mm | 
Código del sistema armonizado | 
                                                39263000000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                4.610 g | 
Altura | 
                                                7 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0683550253 |