EAN |
4048539715879 |
Unidades de envasado |
100 |
UNSPSC 60801 |
31162403 |
UNSPSC 9.0501 |
31162403 |
Material |
Plásticos: poliamida PA |
Color |
Negro |
Altura |
6 mm |
Diámetro |
40 mm |
Diámetro del orificio |
4 mm |
Catálogo General |
0683550161 |