Material | 
                                                Plástico - poliamida PA | 
Color | 
                                                Negro | 
Diámetro | 
                                                40 mm | 
Código del sistema armonizado | 
                                                39263000000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                4.810 g | 
Altura | 
                                                7 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0683550173 |