Módulo de base de patín protector para muebles

Ref.: 0683550200
Ver todas las versiones
PATIN-BASIS-SCREW-SLIM-BLACK-D17MM

Descripción

PATIN-BASIS-SCREW-SLIM-BLACK-D17MM
Módulo de base de patín protector para muebles
Para atornillar en muebles de madera
  • Para patín de inserción protector para muebles ULTRA SOFT SLIM e HYPER SLIM, ∅ 17, 20 mm y 25 mm
  • Altura mínima

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

3 mm
Más Información

Diámetro

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.670 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información
Scroll to top