ULTRASOFT mueble deslizante insertable

Ref.: 0683550203
Ver todas las versiones
INRTSLID-USOFT-SLIM-BLACK-D25MM

Descripción

INRTSLID-USOFT-SLIM-BLACK-D25MM
ULTRASOFT mueble deslizante insertable
Para encajar en el módulo de base DELGADA ∅ de 17 mm
  • Extremadamente suave y nivel sonoro extraordinariamente bajo

Patín protector para suelos delicados, como parqué, laminado, mármol o baldosas de cerámica finas.

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.970 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información
Scroll to top