Deslizador para muebles HYPER

Ref.: 0683550150
Ver todas las versiones
HYPER DESLIZ. PLATA-D17MM

Descripción

HYPER DESLIZ. PLATA-D17MM
Deslizador para muebles HYPER
para encajar en el módulo base
  • Reducción de ruido, perfecto para el salón

Patín de inserción de plástico de alta calidad con propiedades de deslizamiento óptimas para suelos blandos y rugosos, como alfombras, tejidos de sisal, fieltro de aguja, corcho, hormigón, metal y superficies de linóleo/estampadas.

Material

PLA
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Diámetro

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.820 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información
Scroll to top