Pantalón seguridad

Ref.: M403611006
Ver todas las versiones
PANTALON SOFTSHELL SEGURIDAD NEGRO 4XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON SOFTSHELL SEGURIDAD NEGRO 4XL
Pantalón seguridad
SOFTSHELL

93% Poliéster, 7% Elastano - 240 gr/m2

  • Tejido Softshell elástico, repelente al agua y transpirable.
  • Bolsillos para las manos con cremalleras PU resistente al agua.
  • 2 bolsillos externos laterales con cremalleras resistentes al agua y vivos reflectantes.
  • Cinturilla elástica para mayor confort, trabillas desmontables con botón.
  • Cremalleras laterales en el bajo para poder llevar botas de media caña.

Material

97 % poliéster, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

660.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403611006

Ficha Técnica

566740827.pdf
Scroll to top