Brocha plana LM

Ref.: 0693510100
Ver todas las versiones
PALETINA-ANCHA-LM-SZ100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETINA-ANCHA-LM-SZ100
Brocha plana LM
Para pinturas a base de disolvente
Brocha plana de excelente calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Almacenamiento firme

  • El práctico gancho del cucharón permite fijar fácilmente el cepillo al borde del cucharón para que gotee

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Producto apto para trabajos con pinturas a base de disolvente, en particular en zonas amplias, como suelos y techos

Longitud de las cerdas

66 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Grosor

30 mm
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0693510100

Ficha Técnica

32409164.pdf
Scroll to top