Bastidor colgante OrgaAer

Ref.: 0684603050
Ver todas las versiones

ORGAS-FRM-SFTCL-BLACK-W1000-L600

Descripción

ORGAS-FRM-SFTCL-BLACK-W1000-L600
Bastidor colgante OrgaAer
Anchura de la unidad: 1000 mm

Con la extensión completa Nova Pro

Para un funcionamiento superligero

Bastidor colgante premontado

Instalación sencilla

La entrega incluye:

  • 1 bastidor colgante que incluye 2 cajas de seguridad
  • 1 par de extensiones
  • 2 barras centrales
  • 1 set de instrucciones de instalación

Plazo de entrega: 5 días laborables

Se puede utilizar para el formato DIN

2 x DIN A4 (transversal), 3 x DIN A5 (transversal)
Más Información

Superficie del marco de llenado

Lacado
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

540 mm
Más Información

Color

Negro intenso, similar a RAL 9005
Más Información

Profundidad eficaz

490 mm
Más Información

Superficie del cajón

Cincado
Más Información

Material del marco de llenado

Acero
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Anchura eficaz

879 mm
Más Información

Capacidad de carga

60 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

540 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6938.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

962 mm
Más Información
Scroll to top