Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, para vehículos comerciales

Ref.: W050103030
Ver todas las versiones

MAQ. COOLIUS A30 GAS R134A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQ. COOLIUS A30 GAS R134A
Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, para vehículos comerciales
COOLIUS® A30
El especialista en mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de gran volumen que utilicen refrigerante R134a

Selección rápida e introducción sencilla de todos los datos de clientes y vehículos

Navegación interactiva por los menús y fácil de controlar únicamente pulsando y girando la ruedecilla de navegación

Labores de mantenimiento rápidas y eficientes en sistemas de aire acondicionado de alto volumen

Bomba de refrigerante adicional y capacidad de aspiración del compresor de 980 g/min

Intervalos de mantenimiento prolongados

Uso de componentes de alta calidad

El mayor grado de reducción de impactos en aplicaciones diarias en taller

Diseño de carrito eficaz integrado en la unidad

Llenado de aceite exacto

Gestión del aceite totalmente automática

El tipo de aceite se puede cambiar rápidamente

Limpieza interna del sistema de tubos, incluidas las mangueras de mantenimiento

Cumplimiento total con la legislación en vigor, fácil de usar y completo

Certificación CE concedida por la TÜV-SÜD

Contenido

  • Mangueras de mantenimiento de 5 m con acoplamientos estándar
  • Base de datos del nivel de llenado
  • Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
  • Libro de mantenimiento
  • Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
  • Instrucciones del dispositivo

Mantenimiento totalmente automático de sistemas de aire acondicionado con refrigerante R134a; especialmente indicado para autobuses y vehículos comerciales, de construcción, agrícolas y de uso en vías férreas, además de furgonetas y turismos

Volumen de refrigerante

35 kg
Más Información

Profundidad

667 mm
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Precisión de llenado del refrigerante

+/- 50 g
Más Información

Capacidad de aspiración

980 g/min
Más Información

Número de secadores de filtro

1 Uds
Más Información

Mostrar

LCD de 4 líneas
Más Información

Anchura

680 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Clasificación de pureza (refrigerante)

100 %
Más Información

Salida de la bomba de vacío

170 l/min
Más Información

Peso del dispositivo

120 kg
Más Información

Tipo de refrigerante

R134a
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.600 kg
Más Información

Altura

1175 mm
Más Información

Medios de detección de fugas de aceite/UV, precisión de llen

+/- 2g
Más Información

Catálogo General

W050103030

Ficha Técnica

32411113.pdf

Ficha Técnica

32411114.pdf
Scroll to top