Láser de líneas múltiples MLPR 22

Ref.: 5709300115
Ver todas las versiones
NIVEL-LASER-MULTILINEA-MLPR-22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL-LASER-MULTILINEA-MLPR-22
Láser de líneas múltiples MLPR 22
Láser multilínea de nivelación automática para uso en interiores y exteriores con tres líneas láser rojas de 360° de alta visibilidad

Manejo sencillo

  • Nivelación automática del láser montado en péndulo que se lleva a cabo en cuestión de segundos
  • Todas las líneas se pueden encender y apagar fácilmente con el botón de encendido
  • El brillo de las líneas del láser se puede ajustar mediante el teclado, lo que también reduce el consumo de energía
  • La monitorización automática evita todos los errores de nivelación. Si se supera el rango de nivelación automática, las líneas del láser parpadean
  • También se puede utilizar a largas distancias con el receptor universal, que detecta los haces del láser. El receptor está disponible por separado
  • Pilas de larga duración para trabajar sin interrupciones
  • Carcasa compacta, robusta y duradera, protegida del polvo y las salpicaduras de agua y fácil de transportar

Montaje flexible

  • El láser se puede fijar a perfiles de techo y a trípodes de 1/4 y 5/8 de pulgada con el soporte de pared universal opcional
  • También se puede fijar fácilmente a superficies magnéticas gracias a su potente sistema de imanes

Varios modos de funcionamiento

  • Con batería integrada que también se puede cargar durante el funcionamiento mediante la toma de carga
  • También puede funcionar con pilas y el soporte para pila opcional

El láser multilínea se puede utilizar para diversas finalidades, como el acabado de interiores, el montaje de cartón yeso, la colocación de azulejos y el montaje de estanterías y módulos.


Producto apto para uso en interiores y exteriores

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

Hasta 36 horas
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Alcance con receptor

70 m
Más Información

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

Alcance sin receptor

25 m
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

+50 °C
Más Información

Exactitud de medición de la nivelación (+/- por longitud)

2 mm/10m
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

120 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1635.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta +50 °C
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

531494979.pdf

Catálogo General

5709300115

Ficha Técnica

525944090.pdf

Hoja de datos de seguridad

05356313.PDF
Scroll to top