Soporte de pared WM 1

Ref.: 5709300908
SOPORTE WM1 CLL18-PLL18-CLG-18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE WM1 CLL18-PLL18-CLG-18
Soporte de pared WM 1
Soporte universal para los láseres CLL 18, CLLG 18 y PLL18.

Solo para uso en combinación con el soporte correspondiente (CLL-A o PLL-A).

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709300908

Ficha Técnica

32411189.pdf

Ficha Técnica

32411190.pdf

Ficha Técnica

32411191.pdf
Scroll to top