Receptor láser Universal LRU 18

Ref.: 5709300452
Ver todas las versiones
RECEPTOR-LASER-UNIVERSAL-LRU 18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECEPTOR-LASER-UNIVERSAL-LRU 18
Receptor láser Universal LRU 18
Receptor universal para láseres de líneas y giratorios rojos y verdes
  • Alto rango hasta 400 m
  • Máxima calidad de lectura gracias a la pantalla LCD con LED conmutable
  • El receptor se puede leer desde la parte delantera y trasera
  • Señal acústica ajustable
  • Clase de protección IP 67 (resistente al agua y al polvo)
  • Dos potentes imanes de sujeción en la parte superior para su fijación a superficies metálicas
  • Con indicador del nivel de batería
  • Barra de soporte y batería incluidas en el envío

Para trabajos de nivelación en interiores y exteriores

Alcance máximo de receptor

400 m
Más Información

Precisión de medición

Fino, +/- 1 mm, medio estándar +/- 2 mm, basto +/- 3 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Tipo de protección IP, compartimento de la batería

IP 54
Más Información

Material

PLA
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

50 horas
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Mostrar

LCDLED
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de receptor mínimo

60 m
Más Información

Batería recargable/pantalla de advertencia de la batería

Sí
Más Información

Rango de trabajo máximo

400 m
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de protección IP, receptor

IP 67
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Rango de trabajo mínimo

40 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Señal acústica

Bajo/en silencio/desconectado
Más Información

Peso de la base de apoyo

1 g
Más Información

Condiciones de distancia de cobertura

en función del dispositivo láser
Más Información

Suministro de energía

Pilas
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura (pantalla)

70 mm
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA
Más Información

Ángulo de recepción

45 grados
Más Información

Rango de recepción

60 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Longitud (pantalla)

135 mm
Más Información

Altura (pantalla)

25 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Rango de trabajo mínimo/máximo

0,04-400 m
Más Información

Alcance mínimo/máximo del receptor

60-400 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709300452

Ficha Técnica

32411188.pdf
Scroll to top