Cemento con una formulación especial que permite pegar, impermeabilizar y rejuntar utilizando un solo producto Características Solución universal para los trabajos relacionados con la cerámica. Clasificación C2 TE S1 según EN 12.004, CG2 W A según EN 13.888 y CMP según 14.891. Como adhesivo cementoso no descuelga, con tiempo abierto ampliado y mayor tiempo de ajuste de la cerámica. Textura cremosa. Ventajas Un único producto para tres aplicaciones. Evitamos los errores de dosificación. Mayor facilidad en el mezclado. Beneficios Reducción de costes logísticos. Ahorro de material, se reducen desperdicios y mermas. Aumento de productividad. Aplicaciones Impermeabilizar, pegar y rejuntar en color blanco cerámica o mosaica vítreo en piscinas, playas de piscinas, baños, vestuarios, saunas, cocinas, terrazas y Balcones.
https://www.wurth.es/multimortar-cemento-multifuncion463639MULTIMORTAR-CEMENTO-MULTIFUNCION-25KGCemento con una formulación especial que permite pegar,<br>impermeabilizar y rejuntar utilizando un solo producto<br>Características<br> Solución universal para los trabajos relacionados con la cerámica.<br> Clasificación C2 TE S1 según EN 12.004, CG2 W A según EN 13.888 y<br>CMP según 14.891.<br> Como adhesivo cementoso no descuelga, con tiempo abierto ampliado y mayor<br>tiempo de ajuste de la cerámica.<br> Textura cremosa.<br>Ventajas<br> Un único producto para tres aplicaciones.<br> Evitamos los errores de dosificación.<br> Mayor facilidad en el mezclado.<br>Beneficios<br> Reducción de costes logísticos.<br> Ahorro de material, se reducen desperdicios y mermas.<br> Aumento de productividad.<br>Aplicaciones<br> Impermeabilizar, pegar y rejuntar en color blanco cerámica o mosaica vítreo<br>en piscinas, playas de piscinas, baños, vestuarios, saunas, cocinas, terrazas y<br>Balcones.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310925.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310925.jpg4636354636414636514639862024-02-16T19:43:31+0000