Este producto no contiene cloruro y, por lo tanto, no es corrosivo
Para uso universal tanto en interiores como en exteriores
Montaje rápido, adquiere la correspondiente capacidad de carga antes
Las canalizaciones del suelo deben disponer de rebordes de capa fina que tengan una anchura mínima de 5 cm y deben estar fabricadas con un material adecuado para el pegado, por ejemplo, acero inoxidable, bronce o PVC-U.
Para fijaciones provisionales y secundarias. Para instalar y fijar marcos y puertas de ventanas, cuadros de distribución y cajas y cajetines empotrados, además de para sellar puntos de filtraciones en mampostería, hormigón y tubos de cemento. Para fijar tornillos de anclaje, pasadores, ganchos de mampostería, abrazaderas para tubos y mucho más.
Protéjalo de las heladas.
Todas aquellas bases limpias, de carga, sólidas, minerales y autorizadas se clasifican como adecuadas. (Es necesario aplicar una imprimación previa de CERAfix 101 a las bases de yeso). No mezclar con otras sustancias (como el yeso). No utilizar un exceso de agua. No utilizar mientras pueda derramarse. El tiempo de procesamiento se refiere a una temperatura del aire y del objeto de +20 °C.
Relación de mezcla |
0,3 l de agua por 1 kg |
Resistencia máxima a la compresión |
22.5 N/mm² |
Tiempo de curado mínimo |
5 min |
Condiciones de aplicación |
a 20°C |
Condiciones de procesamiento adicionales |
a 20°C |
Base química |
Mezcla de cemento Portland/aluminoso |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Contenedor |
Cubo |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento fresca y seca |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Gris |
Peso del contenido |
5 kg |
Resistencia máxima a la flexión |
3.8 N/mm² |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Se puede seguir procesando después |
1 h |
Vida de trabajo mínima |
1 min |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
según DIN EN 13501-1 |
Densidad |
1.45 g/cm³ |
Clase de materiales de construcción |
A1 - No inflamable |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de resistencia a la compresión |
tras 7 días, DIN EN 196-1 |
Tiempo de procesamiento máximo |
3 min |
Código del sistema armonizado |
25239000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5170.000 g |
Condiciones de resistencia a la flexión |
de acuerdo con la norma DIN EN 196-1 después de siete días |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Densidad/condiciones |
1,45 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / área de almacenamiento fresca y seca |
Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones |
5 hasta 30 °C / a 20°C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
A1 - No inflamable / según DIN EN 13501-1 |
Catálogo General |
0890350 |
Ficha Técnica |
32406230.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04925771.PDF |