Multicortadora EMS 450 1.7 Compact

Ref.: 57061031
Ver todas las versiones
MULTICORTADORA EMS 450-1.7 COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTICORTADORA EMS 450-1.7 COMPACT
Multicortadora EMS 450 1.7 Compact
Multicortador extremadamente potente con sistema de fijación de acción rápida para el sector de la automoción

Trabajo ergonómico

El sistema antivibraciones reduce las vibraciones en hasta un 70 %.

Resistente

La caja de engranajes metálica garantiza su robustez y una vida útil prolongada.

Avance del trabajo rápido y potente

El motor de 450 W está diseñado para uso continuo y está protegido contra sobrecarga

Se adapta de forma óptima a la aplicación

La regulación infinitamente variable de la velocidad adapta a la perfección la herramienta a la aplicación correspondiente y mantiene la velocidad constante aun con carga (tacogenerador).

Sustitución rápida de la hoja de sierra

Sistema de fijación rápida sin herramientas


Ideal para corte de ventanas.

Peso de la máquina

1650 g
Más Información

Entrada de alimentación

450 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

250 W
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo

10000 1/min
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Recorrido de oscilación

3.4 grados
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Ritmo orbital a ralentí máximo

19500 1/min
Más Información

Peso del embalaje exterior

3420 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

240 g
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2050.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo

10000-19500 1/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57061031

Ficha Técnica

32409702.pdf

Manual instrucciones

Y120181010020000534190153542419b
Scroll to top