Hoja de sierra HSS

Ref.: 0696680
Ver todas las versiones
DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-D80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-D80MM
Hoja de sierra HSS
Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no ferrosos y chapas de hasta 1 mm aproximadamente

Máquinas adecuadas

Bosch GOP 10,8 V, requiere adaptador 0696 530 000Fein Multimaster (250 W)Fein Supercut (400 W), requiere adaptador 0696 500 10Würth DMS 2, requiere adaptador 0696 500 3Würth EMS 1.6, requiere adaptador 0696 500 10Würth EMS 10-A, requiere adaptador 0696 530 000Würth EMS 2.0, requiere adaptador 0696 500 10Würth EMS 400, requiere adaptador 0696 500 3
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock plus
Más Información

Material

HSS
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Segmento
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0696680

Ficha Técnica

32405476.pdf

Ficha Técnica

32408045.pdf
Scroll to top