Hoja de sierra HSS

Ref.: 0696681
Ver todas las versiones
DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-D80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-MULTICORTADORA-D80MM
Hoja de sierra HSS
Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no ferrosos y chapas de hasta 1 mm aproximadamente

Máquinas adecuadas

Fein Supercut (400 W)Würth DMS 2Würth EMS 1.6Würth EMS 2.0Würth EMS 400
Más Información

Tipo de adaptador

SuperCut (bihexagonal)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Segmento
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Material a procesar

Chapa de acero delgadaGRPMaderaMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Código del sistema armonizado

820299800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0696681

Ficha Técnica

32405476.pdf

Ficha Técnica

32408045.pdf
Scroll to top