Marcador de construcción en estuche con sacapuntas integrado y clip para cinturón

Ref.: 0967911214
Ver todas las versiones
MRK-PORTAMINAS-CONSTRUCCION-157MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-PORTAMINAS-CONSTRUCCION-157MM
Marcador de construcción en estuche con sacapuntas integrado y clip para cinturón
Marcador de construcción para uso universal

Multiusos

  • Punta metálica larga y fina para uso en lugares de difícil acceso
  • Mecanismo de empuje para avance automático de la mina
  • Fácil y rápido de rellenar desde la punta o el extremo del marcador
  • Multiusos gracias a los distintos rellenos de grafito y colores

Tapón

  • Resistente a impactos
  • Con sacapuntas integrado
  • Práctico clip para cinturón para facilitar el uso con una mano

Incluye un relleno de grafito


Para prácticamente todas las superficies, p. ej., pintura de coches, azulejos, ladrillos, madera, cristal, caucho/goma, neumáticos de coches, cerámica, hormigón, metal, plástico, etc.


Rellenable con todos los recambios de 2,8 mm de diámetro

Material

Plástico resistente a impactos
Más Información

Longitud

157 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967911214

Ficha Técnica

32410873.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top