Minas de grafito para marcadores de construcción en dispensador resistente a los impactos

Ref.: 0967911210
Ver todas las versiones
MRK-MINA-NEGRA-PORTAMINAS-D:2,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-MINA-NEGRA-PORTAMINAS-D:2,8MM
Minas de grafito para marcadores de construcción en dispensador resistente a los impactos
Para uso universal en todas las superficies
  • Dureza 2B
  • Se puede eliminar de las superficies lisas con un paño húmedo
  • Dispensador resistente a impactos para un transporte seguro y una extracción rápida

Para prácticamente todas las superficies como, p. ej., pintura de coches, azulejos, ladrillos, madera, cristal, caucho/goma, neumáticos de coches, cerámica, hormigón, metal, plástico, etc.

Material

Grafito
Más Información

Grosor de la línea

1 mm
Más Información

Grosor máximo de la línea

2.8 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-2,8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967911210

Ficha Técnica

32410873.pdf
Scroll to top