Minas para marcadores de construcción en dispensador resistente a los impactos

Ref.: 0967911212
Ver todas las versiones
MRK-MINA-CJTO-MIX-PORTAM-D:2.8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-MINA-CJTO-MIX-PORTAM-D:2.8MM
Minas para marcadores de construcción en dispensador resistente a los impactos
Todas las minas de repuesto habituales marcación en cualquier superficie
  • Se puede eliminar de las superficies lisas con un paño húmedo
  • Dispensador resistente a impactos
  • 6 uds. en tono grafito (dureza 2B), 3 uds. en tono rojo, 3 uds. en tono amarillo

Etiquetado en todas las superficies, por ejemplo, pintura para automóviles, azulejos, ladrillos, madera, vidrio, caucho, neumáticos para automóviles, cerámica, hormigón, metal, plástico, ya sea seco o húmedo, liso o rugoso, polvoriento o aceitoso, claro u oscuro.


Proteja las minas de color rojo y amarillo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 40 °C.

Grosor de la línea

1 mm
Más Información

Grosor máximo de la línea

2.8 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-2,8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967911212

Ficha Técnica

32410873.pdf
Scroll to top