https://www.wurth.es/mbset14-startset-completo-3pcs-1096399 831MBSET14 STARTSET COMPLETO 3PCSMBSET14 STARTSET COMPLETO 3PCS<br>Set de pack básico, grande<br>Premontado y listo para instalar<br><p class="level1">Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><P>Véase la tabla de compatibilidad</P><P></P><p class="level1">Se puede ampliar con componentes modulares</p><p class="level1"></p><p class="level1">Lado izquierdo, 2 piezas, que consta de:</p><ul><li>Submódulo con panel, altura libre de 450 mm</li><li>Submódulo abierto, altura libre de 450 mm con correa de liberación rápida para asegurar los maletines de maquinaria</li><li>2 estantes de paneles para el transporte seguro del maletín de sistema 8.4.1 suministrado</li><li>2 estantes con cajas KLT (contenedor de piezas pequeñas) para el almacenamiento pulcro y ordenado de piezas pequeñas</li><li>3 estanterías de almacenamiento con 2 placas de separación cada una para el almacenamiento pulcro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas</li><li>2 bastidores superiores cada uno con una placa de separación</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido para el lado derecho:</p><ul><li>Submódulo con una altura de apertura de 180 mm y una altura libre de 410 mm</li><li>Banco de trabajo extensible con plato giratorio y tornillo de banco</li><li>3 cajones, altura de 120 mm, cada uno con 2 placas de separación</li><li>Bastidor superior con una placa de separación</li></ul><P></P><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><P></P><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><P></P><p class="level1">Incluye sets de fijación lateral y para suelo</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/31910012.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/31910012.jpg096399 828096399 829096399 830/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Set de equipamiento, versión en acero2024-02-16T19:48:32+0000