Bloque básico 6

Ref.: 096399 828
Ver todas las versiones

MBSMGLIH1 STARTSET 2 PARED IZQ TRAS.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MBSMGLIH1 STARTSET 2 PARED IZQ TRAS.
Bloque básico 6
Premontado y listo para instalar

Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Se puede ampliar con componentes modulares

El lado trasero izquierdo consta de:

  • Subestructura con panel, altura libre de 450 mm
  • 2 estantes de paneles para el transporte seguro del maletín de sistema 8.4.1 suministrado
  • 1 estante con cajas KLT (contenedor de piezas pequeñas) para el almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
  • 1 estantería de almacenamiento con 2 placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
  • 1 bastidor superior con placa de separación

De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Alfombrillas antideslizantes incluidas

Incluye sets de fijación lateral y para suelo

La base no está incluida en el contenido

Scroll to top