Bloque básico 7

Ref.: 096399 829
Ver todas las versiones

MBSMGLIV1-STARTSET 2 PARED IZQ DELAN.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MBSMGLIV1-STARTSET 2 PARED IZQ DELAN.
Bloque básico 7
Premontado y listo para instalar

Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Se puede ampliar con componentes modulares

El lado delantero izquierdo consta de:

  • Submódulo abierto, altura libre de 450 mm con correa de liberación rápida para amarrar maletines de máquinas
  • 1 estante con cajas KLT (contenedor de piezas pequeñas) para el almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
  • 2 estanterías de almacenamiento cada una con 2 placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
  • 1 bastidor superior con placa de separación

De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Alfombrillas antideslizantes incluidas

Incluye sets de fijación lateral y para suelo

La base no está incluida en la entrega

Profundidad

330/380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura del lado del piloto

1280 mm
Más Información

Diseño

Parte delantera izquierda
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Anchura del lado del conductor

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 kg
Más Información

Altura

1280 mm
Más Información

Catálogo General

096399829

Ficha Técnica

59956547.pdf
Scroll to top