Mascarilla respiratoria desechable

Ref.: 9501006861
Ver todas las versiones
MASCARILLA-DESECHABLE-EN149-FFP1-NR

Descripción

MASCARILLA-DESECHABLE-EN149-FFP1-NR
Mascarilla respiratoria desechable
FFP1 NR D sin válvula

Con contorno de sellado que rodea la zona de la nariz

Producto sometido a ensayos con polvo de dolomita

Estas mascarillas están protegidas contra obstrucciones durante periodos prolongados de uso. De este modo, facilitan la respiración y reducen el cansancio.

Sin látex, PVC ni silicona

Material que no irrita la piel

Dos tiras elásticas universales: Grapadas

Clip nasal ajustable


  • Para su uso contra partículas sólidas y líquidas, y aerosoles

  • Apta para la protección contra contaminantes de baja toxicidad en concentraciones hasta cuatro veces el límite de exposición en el trabajo

Clase de filtro

FFP1
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información
Scroll to top