Loción especial protectora para la piel

Ref.: 0893152
Ver todas las versiones
GUANTE-LIQUIDO-LOCION-ESPEC.200ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-LIQUIDO-LOCION-ESPEC.200ML
Loción especial protectora para la piel
Elimine esta loción de protección para la piel con agua para evitar la acumulación de sustancias solubles e insolubles en agua, en particular de selladores.

Genera una película protectora eficaz entre la piel y las sustancias que intentan penetrar en ella

  • Reduce el contacto con sustancias utilizadas en el trabajo que resultan nocivas para la piel
  • Las funciones de la piel no se ven afectadas

Forma una capa protectora seca y elástica que no se elimina con el contacto

  • Evita que las herramientas se resbalen de las manos
  • No deja molestos residuos en herramientas ni piezas de trabajo

Facilita la limpieza de la piel

De este modo, evita utilizar productos de limpieza para la piel que contribuyan a la aparición de numerosos trastornos cutáneos.

Larga duración

Dermatológicamente testada


Antes de empezar a trabajar y después de lavarse las manos o después de entrar en contacto con agua, frótese una cantidad de loción del tamaño de una avellana en las manos limpias y espere un momento para que se absorba.


Proporciona protección para trabajos con selladores, espuma de poliuretano (PU), adhesivos, productos bituminosos (alquitranes), resinas, pinturas, cemento, disolventes, gasolina, grasas, aceites y barnices.


Este producto no sustituye a ninguna medida de protección prescrita, como guantes u otros artículos similares.

Olor/fragancia

Agradable
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

233 g
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,6
Más Información

Código del sistema armonizado

33049900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.375 g
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,6 / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893152

Ficha Técnica

32409978.pdf

Hoja de datos de seguridad

05154277.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top