MASCARILLA DESECHABLE FFP3 V NR - HW Mascarilla desechable FFP3 V NR D Honeywell 5311 Bajo peso y baja transpirabilidad, cómoda de llevar, apta para diversos tamaños de cabeza
Pinza flexible para la nariz
Excelente sujeción
Sellado fiable alrededor de la nariz
Forro interior de vellón suave
Cómoda de llevar
Filtro multicapa medio
Buena filtración continua de partículas peligrosas
Baja resistencia a la respiración
Válvula de exhalación
Reduce al mínimo la resistencia de exhalación
La humedad y el calor se disipan fácilmente
Borde de sellado alrededor de la circunferencia
Tejido elástico
Banda de sujeción resistente a desgarros
Apta para diversos tamaños de cabeza
Protege contra partículas peligrosas/tóxicas, polvo, aerosoles líquidos y sólidos, neblina y humo, así como sustancias carcinógenas y radiactivas, enzimas y microorganismos (virus, bacterias, hongos) hasta 30 veces el valor límite, p. ej., durante el amolado y procesamiento de hayas, robles y madera tropical, cuando se trabaja con amianto, al soldar o durante la manipulación de bacterias, virus, moho, esporas y partículas radioactivas.
https://www.wurth.es/mascarilla-desechable-ffp3v9501007930MASCARILLA DESECHABLE FFP3 V NR - HWMASCARILLA DESECHABLE FFP3 V NR - HW<br>Mascarilla desechable FFP3 V NR D<br>Honeywell 5311<br>Bajo peso y baja transpirabilidad, cómoda de llevar, apta para diversos tamaños de cabeza<br><p class="level1">Pinza flexible para la nariz</p><ul><li>Excelente sujeción</li><li>Sellado fiable alrededor de la nariz</li></ul><P></P><p class="level1">Forro interior de vellón suave</p><P>Cómoda de llevar</P><P></P><p class="level1">Filtro multicapa medio</p><ul><li>Buena filtración continua de partículas peligrosas</li><li>Baja resistencia a la respiración</li></ul><P></P><p class="level1">Válvula de exhalación</p><ul><li>Reduce al mínimo la resistencia de exhalación</li><li>La humedad y el calor se disipan fácilmente</li></ul><P></P><p class="level1">Borde de sellado alrededor de la circunferencia</p><P></P><p class="level1">Tejido elástico</p><ul><li>Banda de sujeción resistente a desgarros</li><li>Apta para diversos tamaños de cabeza</li></ul><br><P>Protege contra partículas peligrosas/tóxicas, polvo, aerosoles líquidos y sólidos, neblina y humo, así como sustancias carcinógenas y radiactivas, enzimas y microorganismos (virus, bacterias, hongos) hasta 30 veces el valor límite, p. ej., durante el amolado y procesamiento de hayas, robles y madera tropical, cuando se trabaja con amianto, al soldar o durante la manipulación de bacterias, virus, moho, esporas y partículas radioactivas.</P><br><P>Diseño del proveedor/sin marca de Würth</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38889256.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38889256.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Protección respiratoria/Productos/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Protección respiratoria/Mascarilla respiratoria desechable2024-02-16T19:38:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!