Martillo antirrebote

Ref.: 0715720815
Ver todas las versiones
MARTILLO ANTIRREBOTE GOMA/PVC 0,5LB
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARTILLO ANTIRREBOTE GOMA/PVC 0,5LB
Martillo antirrebote
Martillo antirrebote con carcasa de goma especial + PVC
  • Cabeza llena de microbolas de acero para darle la inercia necesaria para amortiguar y eliminar el efecto rebote.
  • Carcasa hecha de una mezcla de goma especial y PVC:

– Rigidez y resistencia

– Golpeo de piezas metálicas sin riesgo de roturas o desperfectos.

– Amortigua más el impacto.

Material

PVC
Más Información

Color del inserto de cabeza de impacto

Negro
Más Información

Material de la empuñadura larga

Plástico de dos componentes
Más Información

Longitud

275 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

80 mm
Más Información

Anchura del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

235 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715720815

Ficha Técnica

94320532.pdf
Scroll to top