Martillo antirrebote sin retroceso, 5 kg

Ref.: 1952001384
Ver todas las versiones
MARTILLO ANTIRREBOTE 5KG

Descripción

MARTILLO ANTIRREBOTE 5KG
Martillo antirrebote sin retroceso, 5 kg
Diseñado especialmente para aflojar llantas oxidadas durante los cambios de rueda y para operaciones de enderezo.
  • Las bolas de acero contenidas en la cabeza de impacto del martillo hacen que este no rebote, lo que consigue una acción de impacto de gran potencia.
  • Además, el mango de nailon reduce al mínimo las vibraciones.

Apta para el sector de la automoción: vehículos de transporte y comerciales

Peso del martillo

5 kg
Más Información

Material de la empuñadura larga

Nailon
Más Información

Longitud

780 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5315.010 g
Más Información
Scroll to top