Manguera de aire comprimido de PU

Ref.: 0699942118
Ver todas las versiones
MANGUERA PUR 50M D11MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA PUR 50M D11MM
Manguera de aire comprimido de PU
Manguera de aire comprimido de PU muy resistente y duradera con un diseño recto

Mayor comodidad de trabajo y variedad de aplicaciones

Las mangueras de aire comprimido de poliuretano (PU) son considerablemente más ligeras, flexibles y resistentes a la torsión que las mangueras de PVC.

Sin caídas de presión, permiten la máxima utilización por parte de los consumidores

La superficie interior lisa de la manguera evita la resistencia del aire y permite obtener un alto caudal de aire.

Alta resistencia a la radiación UV, con un grado particularmente alto de resistencia al aceite, los disolventes y otras soluciones no acuosas

Inserciones textiles resistentes y revestimiento de poliuretano con base de éster de alta calidad


  • No apta para trabajos de pintura.

  • No apta para ambientes particularmente húmedos y para uso con agua.

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Radio de curvatura

60 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Sin racores
Más Información

Diámetro de la manguera interior

11.0 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

16.0 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión de estallido

48 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6550.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

12 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699942118

Ficha Técnica

32410907.pdf
Scroll to top