Boquilla de empalme, serie 4000

Ref.: 0699410411
Ver todas las versiones
RACOR-MACHO-S4000-PARA-MANGUERA-11MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-MACHO-S4000-PARA-MANGUERA-11MM
Boquilla de empalme, serie 4000
Con conexión confort para mangueras neumáticas de PU

Alto caudal de hasta 3900 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar

Permite un suministro de energía óptimo para consumidores de aire comprimido

Boquillas de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes

Las conexiones de la serie 4000 cumplen la norma europea 10.4.

El acoplamiento es compatible con otros racores de aire comprimido

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

11 mm
Más Información

Longitud

54 mm
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

16 mm
Más Información

Capacidad de flujo

3900 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

848190000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699410411

Ficha Técnica

32410896.pdf

Ficha Técnica

32410902.pdf
Scroll to top