Conexión rápida con sistema cónico, serie 2000

Ref.: 0699100711
Ver todas las versiones
RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-11MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-11MM
Conexión rápida con sistema cónico, serie 2000
Para mangueras de PU de Würth

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.

Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Manguito de cierre con forma ergonómica

Esto garantiza un agarre seguro y evita que el componente se deslice.

Su baja fuerza de acoplamiento permite el manejo con una sola mano.

Se requiere apenas una fuerza mínima para un acoplamiento y desacoplamiento seguros, rápidos y sencillos.

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Manguitos de cierre endurecidos

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido

Material: Acero

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

11 mm
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

16 mm
Más Información

Diámetro exterior

23 mm
Más Información

Capacidad de flujo

2100 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.183 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699100711

Ficha Técnica

32410896.pdf

Ficha Técnica

32410898.pdf
Scroll to top