Manguera de alta presión HDR 160 C/185 PP

Ref.: 0701161110
MANGUERA M22 X 1,5MM 10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA M22 X 1,5MM 10M
Manguera de alta presión HDR 160 C/185 PP
Manguera resistente para limpiador de alta presión.

Compatible con

HDR 160 Compact
Más Información

Material

Caucho sintético
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1380.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701161110

Ficha Técnica

32409678.pdf

Ficha Técnica

98470682.pdf
Scroll to top