Caja de herramientas con todas las herramientas habituales

Ref.: 096593 180
Ver todas las versiones
MALETÍN DE HERRAMIENTAS 93 PIEZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETÍN DE HERRAMIENTAS 93 PIEZAS
Caja de herramientas con todas las herramientas habituales
Conjunto de 93 piezas
Caja de plástico compacta, ideal para uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Conjunto multiusos de 93 piezas en una caja de plástico robusta

  • Este conjunto proporciona una amplia selección de herramientas básicas de alta calidad para el taller y especialmente para uso móvil
  • La caja de plástico compacta y robusta tiene un molde de espuma dura de alta resistencia con efecto de sujeción en ambos lados
  • Las herramientas de valor permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Puede ver inmediatamente si faltan herramientas

Todas las herramientas clásicas para el profesional

  • Destornilladores robustos con puntas planas y PH, comprobador de tensión monopolar, martillo de cerrajero para labores intermedias, tenazas de pico de loro y alicates universales: todas ellas ayudan con numerosas tareas diarias

Conjunto de llaves de 1/2 pulgadas y 1/4 pulgadas para la mayoría de los tornillos

  • El conjunto de 1/2 pulgadas consta de 19 vasos de anchos de llave de entre 10 mm y 32 mm, 2 alargadores rígidos, una junta cardán y una carraca con base giratoria
  • El conjunto de 1/4 pulgadas consta de 12 vasos de anchos de llave de entre 4 mm y 14 mm, 2 alargadores rígidos, una junta cardán y una carraca con base giratoria
  • El alargador rígido puede utilizarse para transferir fuerza de forma directa
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas

Varias puntas para tipos especiales de tornillo

  • Las 24 puntas cortas son aptas para la mayoría de los tipos de tornillo: RW, PH, PZ, de punta plana y estrella, Allen y TX
  • El soporte universal magnético de 60 mm de largo mantiene las brocas fijadas firmemente.

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada
  • Las superficies están cromadas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La larga vida útil de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Longitud

423 mm
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

93 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8160.000 g
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

423 x 360 x 86 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096593180

Ficha Técnica

32410841.pdf
Scroll to top