Placa de trabajo ORSY® BULL

Ref.: 0962330603
Ver todas las versiones
BANCO DE TRABAJO 1500X700MMPIE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANCO DE TRABAJO 1500X700MMPIE
Placa de trabajo ORSY® BULL
Serie 5 con pata plegable integrada
Panel multiplex, madera de haya natural
  • Incluye sistema de acoplamiento inteligente para inmovilizar baúles
  • Pata plegable integrada y segura

Cajas y tornillo de banco no incluidos en la entrega.

Profundidad

700 mm
Más Información

Material

Haya
Más Información

Diseño

Transversal
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19800.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962330603

Ficha Técnica

32410830.pdf
Scroll to top