Rotulador de tinta premium

Ref.: 0967909201
Ver todas las versiones
MARCADOR PERM. NEGRO, 0,6 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARCADOR PERM. NEGRO, 0,6 MM
Rotulador de tinta premium
También para superficies con revestimiento (nanorrevestimiento)
  • Impermeable y resistente a la abrasión
  • Resistente a la luz y a la intemperie

CD/DVD de retroproyectores, películas/láminas, vidrio/porcelana, papel/cartón, plástico/metal/madera, baldosas/piedra/hormigón, cuero, etiquetas adhesivas, cables/hilos, superficies pintadas, poliestireno, etc.


Metal, plástico, vidrio, cartón/papel, madera, piedra, hormigón, cuero/piel, etc.

Grosor de la línea

0.6 mm
Más Información

Diseño

Permanentemente impermeable
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Código del sistema armonizado

96082000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967909201

Ficha Técnica

32410869.pdf
Scroll to top