Maletín de sistema 8.4.2 con adaptador de espuma

Ref.: 5581111200
Ver todas las versiones
MALETIN 8.4.2 ADPATACION ORSY200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.2 ADPATACION ORSY200
Maletín de sistema 8.4.2 con adaptador de espuma
Un adaptador de espuma para herramientas mecánicas de fácil movimiento, incluida la incrustación, desde el maletín ORSY® hasta el maletín para sistemas ORSY®

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 140 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581111200

Ficha Técnica

32411722.pdf
Scroll to top