Elemento de conexión para secciones transversales de conducto grandes
Se puede utilizar para sistemas de baja y media presión
Doble nervadura sobre los bordes de flexión
Alta calidad y resistencia
Instalación rápida y sencilla
Elimina los costes de presujeción y perforación de orificios
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Abrazadera de conducto de ventilación para conectar sistemas abridados en sistemas de baja y media presión. Versión de 4 mm para los tamaños de brida 30 y 40 del sistema.
Carga de presión/carga de tensión |
1.5 kN |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
24.5 mm |
Anchura |
30 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
73.500 g |
Longitud de rebajo |
19 mm |
Altura |
39 mm |
Rango de agarre |
26 mm |
Catálogo General |
0862007005 |
Ficha Técnica |
32408403.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862007005 |