Soporte de montaje de conductos de aire en forma de Z VARIFIX®

Ref.: 08625020
Ver todas las versiones
HER.ANG.P.CONDUCTO AIRE EN Z M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HER.ANG.P.CONDUCTO AIRE EN Z M8
Soporte de montaje de conductos de aire en forma de Z VARIFIX®
Con elemento de atenuación de ruido integrado
  • Se fija a la estructura mediante remaches o tornillos Pias Zebra
  • Ajuste de altura con varillas roscadas

Nuestros productos "Cradle to Cradle Certified®" conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. Se presta especial atención a la conservación de los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para suspensión de conductos de ventilación con varillas roscadas M8 y M10

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Peso

64 g
Más Información

Fuerza de carga máxima

500 N
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.810 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top