Soporte de montaje de conductos de aire en forma de L VARIFIX®

Ref.: 08625070
Ver todas las versiones
-LUFTKNLWNKSCHALLSHTZ-L58MM-M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-LUFTKNLWNKSCHALLSHTZ-L58MM-M8
Soporte de montaje de conductos de aire en forma de L VARIFIX®
Con elemento de atenuación de ruido integrado
  • Se fija a la estructura mediante remaches o tornillos pias® ZEBRA®
  • Ajuste de altura con varillas roscadas

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para montaje aéreo de conductos de ventilación con varillas roscadas M8 y M10. También posibilidad de montaje directo en techo.

Longitud del tramo 2

45 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo

4.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M8
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Longitud del tramo

58 mm
Más Información

Peso

60 g
Más Información

Fuerza de carga máxima

500 N
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

8.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.400 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

24 x 8,5 mm
Más Información
Scroll to top