https://www.wurth.es/conjunto-llaves-torx-con-mango-en-t061391406CJTO.LLAVES TX CON MANGO EN TCJTO.LLAVES TX CON MANGO EN T<br>Set de destornilladores TX con mango en T<br>Para impronta TX, con salida lateral, 6 piezas<br><p class="level1">Punta lateral integrada</p><ul><li>Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Varilla de alta calidad</p><ul><li>Varilla hexagonal cromada mate para una protección contra la corrosión óptima y una larga vida útil.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Mango de varios componentes que consta de un núcleo sólido y un revestimiento blando</p><ul><li>El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.</li><li>Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Contenido: 6 piezas.</p><ul><li>6 destornilladores con mango en T para impronta TX</li></ul><p class="level3">TX 10, 15, 20, 25, 30, 40</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/132774.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/132774.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Destornillador, mango en T, surtido1708111698000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!