Tronzatuercas

Ref.: 0714526030
Ver todas las versiones
DDU /SPRENGER-MECH-MU-(SW19-27MM)

Descripción

DDU /SPRENGER-MECH-MU-(SW19-27MM)
Tronzatuercas
Para romper tuercas atascadas de hasta clase de resistencia 6
  • Este tronzatuercas es capaz de abrir tuercas sin dañar el perno roscado montado en el lado opuesto (en caso de haberlo necesitado)
  • Diseño compacto para uso en espacios reducidos
  • Es necesario sustituir las puntas de apertura dañadas o romas para evitar la formación accidental de virutas
  • Cuerpo forjado
  • Punta endurecida

Utilice gafas de seguridad

Material

ST
Más Información

Longitud

96 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Anchura del módulo

6.5 mm
Más Información

Ancho de llave, rango del divisor

Tamaño de la llave 17 - 24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

275.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top