Llave de estrella

Ref.: 0714750613
Ver todas las versiones
LLAVE ESTRELLA 13MM 9X12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ESTRELLA 13MM 9X12MM
Llave de estrella
con vástago cuadrado 9x12 mm
Para llaves dinamométricas con vástago cuadrado de 9 x 12 mm
  • Ideal para trabajos de montaje en espacios reducidos
  • Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas

Rango de medición de par mínimo

0 Nm
Más Información

Material

CR-V-ST endurecido
Más Información

Accionamiento en pulgadas

1 in
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tamaño de la punta

13 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.4 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

28.5 mm
Más Información

Altura del cuadrado

12.0 mm
Más Información

Rango de medición máximo del par

0 Nm
Más Información

Vástago cuadrado insertable

9 x 12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.950 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

0-0 Nm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714750613

Ficha Técnica

576392309.pdf
Scroll to top